{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 16 mm | |
Aufnahme | SK 50 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Innenkühlung | ja | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 77 mm | |
Spannzangenaußen-⌀ D | 45 mm | |
Spannkraft bis | 520 Nm | |
passender Hakenschlüssel Nr. 628400 | 45/50 | |
Produktart | Kraftspannfutter |
Artikelnummer | 300767 16 | |
EAN / GTIN | 4062406261221 | |
Herstellernummer | 300767 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kraftspannfutter mit Sicherungsfunktion 16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
379,04 €
175,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
268,00 €
116,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
499,55 €
231,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Auskraglänge A-Maß | 77 | 70 | 102 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
Spann-⌀ D1 | 16 | 16 | 16 |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 15000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Spannzangenaußen-⌀ D | 45 | 38 | 45 |
Produktart | Kraftspannfutter | Kraftspannfutter | Kraftspannfutter |