Hakenschlüssel mit Nase 45/50 mm

Artikel-Nr.: 628400 45/50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
683 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Muttern-Außen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 1810A
Herstellerbezeichnung DIN 1810A
für Muttern-Außen-⌀ 45 mm - 50 mm
ganze Länge 206 mm
Produktart Hakenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628400 45/50
EAN / GTIN 4020772054649
Herstellernummer 54643

Beschreibung

Ausführung:

Spezialstahl, hochkant geschliffen, gehärtet und im Brünierton angelassen.
Hakenschlüssel mit Nase nach DIN 1810 A.

Verwendung:

Für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlager-Nutmuttern DIN 981.

Hinweis:

Gr. 135/145; 260/270 Stärke ist von DIN abweichend.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb