{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 16 mm | |
Aufnahme | HSK-A 100 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 102 mm | |
Spannzangenaußen-⌀ D | 45 mm | |
Spannkraft bis | 520 Nm | |
passender Hakenschlüssel Nr. 628400 | 45/50 | |
Produktart | Kraftspannfutter |
Artikelnummer | 305560 16 | |
EAN / GTIN | 4062406261252 | |
Herstellernummer | 305560 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kraftspannfutter mit Sicherungsfunktion, HSK-A 100, ⌀ D1: 16mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
499,55 €
231,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
268,00 €
116,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
379,04 €
175,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | HSK-A 100 | BT 40 | SK 50 |
Auskraglänge A-Maß | 102 mm | 70 mm | 77 mm |
Form | A | AD | AD |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Spann-⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Spannzangenaußen-⌀ D | 45 mm | 38 mm | 45 mm |
Produktart | Kraftspannfutter | Kraftspannfutter | Kraftspannfutter |