{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 12 mm | |
Aufnahme | SK 50 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Innenkühlung | ja | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 74 mm | |
Spannzangenaußen-⌀ D | 40 mm | |
Spannkraft bis | 430 Nm | |
passender Hakenschlüssel Nr. 628400 | 40/42 | |
Produktart | Kraftspannfutter |
Artikelnummer | 300767 12 | |
EAN / GTIN | 4062406261214 | |
Herstellernummer | 300767 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kraftspannfutter mit Sicherungsfunktion 12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
374,92 €
173,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
322,00 €
143,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
495,43 €
228,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | SK 50 | HSK-A 63 | HSK-A 100 |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Auskraglänge A-Maß | 74 | 90 | 99 |
Form | AD | A | A |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 15000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Spannzangenaußen-⌀ D | 40 | 30 | 40 |