Spiebaanbroots HSS Passing JS9 18E1

Artikel-Nr.: 290405 18E1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Type Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nadellänge 394 mm
    Schneidstoff HSS
    Keilnutenbreite 18 mm
    Keilnutentiefe 4,4 mm
    für Bohrungs-⌀ nach DIN 6885 58 mm - 65 mm
    Räumlänge in Stahl 25 mm - 150 mm
    erforderlicher Räumdruck bei St50 und maximaler Räumlänge 4.800 kg
    Rückenbreite 19,34 mm
    Anzahl Durchgänge 4
    Produktart Räumwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 290405 18E1
    EAN / GTIN 662600444129
    Herstellernummer 44412

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    Alu (kurzspanend)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Graphit, GFK, CFK
    N
    Öl
     

    Beschreibung

    Toepassing:

    Voor het maken van spiebanen volgens DIN 6885.

    Levering:

    Broots inclusief de benodigde opvulstukken.

    Tip:

    • Bij hoogvaste materialen moet het aantal doorgangen worden verhoogd of moeten speciale brootsen (op aanvraag) worden gebruikt.
    • Na de eerste en tweede van drie doorgangen de drukstoter kort optillen − broots wordt automatisch uitgelijnd.
    • Gecoate brootsen en brootsen met inchmaten op aanvraag leverbaar.
    • BROOTSPERSEN vindt u in band 2 (Hand- en meetgereedschap).
    • Maat 28, 32 en 36 op aanvraag op korte termijn leverbaar.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb