Stoßräumnadel-Satz HSS, komplett im Holzetui Passung JS9 16-18

Artikel-Nr.: 290400 16-18
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS
Produktart Räumwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 290400 16-18
EAN / GTIN 662600445003
Herstellernummer 44500

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Graphit, GFK, CFK
N
Öl
 

Beschreibung

Ausführung:

Sortiment aus Stoßräumnadeln HSS Nr. 290405 inklusive der notwendigen Beilagen Nr. 290410 und Führungsbuchsen Nr. 290415. Auslieferung in hochwertigem und stabilem Holzetui zur sicheren und übersichtlichen Aufbewahrung.

Inhalt:

je 1 Räumnadel 290405: 16E1; 18E1
je 1 Führungsbuchse 290415: Typ E1:
52; 54; 55; 56;
58; 60; 62; 65

Hinweis:

  • Passungen P9 und H9 mit 15 % Aufschlag ab Werk lieferbar.
  • Stoßräumnadel-Sätze für einen Durchgang auf Anfrage.
  • RÄUMPRESSEN finden Sie in Band 2 (Hand- und Messwerkzeuge).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb