Keilnuten-Stoßräumnadel HSS Passung JS9 16E1

Artikel-Nr.: 290405 16E1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nadellänge 394 mm
    Schneidstoff HSS
    Keilnutenbreite 16 mm
    Keilnutentiefe 4,3 mm
    für Bohrungs-⌀ nach DIN 6885 50 mm - 58 mm
    Räumlänge in Stahl 25 mm - 150 mm
    erforderlicher Räumdruck bei St50 und maximaler Räumlänge 4.300 kg
    Rückenbreite 19,34 mm
    Anzahl Durchgänge 4
    Produktart Räumwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 290405 16E1
    EAN / GTIN 662600444112
    Herstellernummer 44411

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    Alu (kurzspanend)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Graphit, GFK, CFK
    N
    Öl
     

    Beschreibung

    Verwendung:

    Zum Herstellen von Keilnuten nach DIN 6885.

    Lieferumfang:

    Räumnadel inklusive der erforderlichen Beilagen.

    Hinweis:

    • Bei höherfesten Werkstoffen Anzahl der Durchgänge erhöhen oder Sonderräumnadeln (auf Anfrage) einsetzen.
    • Nach dem 1. und 2. von drei Durchgängen den Druckstößel kurz anheben − Räumnadel richtet sich selbst aus.
    • Beschichtete Räumnadeln und Zollmaß-Räumnadeln auf Anfrage lieferbar.
    • RÄUMPRESSEN finden Sie in Band 2 (Hand- und Messwerkzeuge).
    • Gr. 28, 32 und 36 auf Anfrage kurzfristig lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb