Keilnuten-Stoßräumnadel HSS Passung JS9 22F1

Artikel-Nr.: 290405 22F1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Nadellänge 505 mm
Schneidstoff HSS
Keilnutenbreite 22 mm
Keilnutentiefe 5,4 mm
für Bohrungs-⌀ nach DIN 6885 75 mm - 85 mm
Räumlänge in Stahl 25 mm - 150 mm
erforderlicher Räumdruck bei St50 und maximaler Räumlänge 4.300 kg
Rückenbreite 25,72 mm
Anzahl Durchgänge 5
Produktart Räumwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 290405 22F1
EAN / GTIN 662600444143
Herstellernummer 44414

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Graphit, GFK, CFK
N
Öl
 

Beschreibung

Verwendung:

Zum Herstellen von Keilnuten nach DIN 6885.

Lieferumfang:

Räumnadel inklusive der erforderlichen Beilagen.

Hinweis:

  • Bei höherfesten Werkstoffen Anzahl der Durchgänge erhöhen oder Sonderräumnadeln (auf Anfrage) einsetzen.
  • Nach dem 1. und 2. von drei Durchgängen den Druckstößel kurz anheben − Räumnadel richtet sich selbst aus.
  • Beschichtete Räumnadeln und Zollmaß-Räumnadeln auf Anfrage lieferbar.
  • RÄUMPRESSEN finden Sie in Band 2 (Hand- und Messwerkzeuge).
  • Gr. 28, 32 und 36 auf Anfrage kurzfristig lieferbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb