Stoßräumnadel-Satz HSS, komplett im Holzetui Passung JS9 4-8

Artikel-Nr.: 290400 4-8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS
Produktart Räumwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 290400 4-8
EAN / GTIN 662600444983
Herstellernummer 44498

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Graphit, GFK, CFK
N
Öl
 

Beschreibung

Ausführung:

Sortiment aus Stoßräumnadeln HSS Nr. 290405 inklusive der notwendigen Beilagen Nr. 290410 und Führungsbuchsen Nr. 290415. Auslieferung in hochwertigem und stabilem Holzetui zur sicheren und übersichtlichen Aufbewahrung.

Inhalt:

je 1 Räumnadel 290405: 4B1; 5B1; 6C1; 8C1
je 1 Führungsbuchse 290415: Typ B1:
12; 14; 15; 16;
Typ C1:
18; 19; 20; 22; 24;
25; 26; 28; 30

Hinweis:

  • Passungen P9 und H9 mit 15 % Aufschlag ab Werk lieferbar.
  • Stoßräumnadel-Sätze für einen Durchgang auf Anfrage.
  • RÄUMPRESSEN finden Sie in Band 2 (Hand- und Messwerkzeuge).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb