{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HELI-GRIP | |
Stechbreite w | 6 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | nein | |
Einstechtiefe tmax | 32 mm | |
Kopflänge L1 | 51 mm | |
B | 25 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
HBH | 3 mm | |
OAH | 40 mm | |
WF | 26,4 mm | |
H | 25 mm | |
axiales Stechen möglich | ja | |
Herstellerbezeichnung | HFHL 25-400-6T32 | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 273769 400-3000 | |
EAN / GTIN | 7291075033779 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
HELI-GRIP HFH Kompaktklemmhalter verstärkt, links, ⌀-Bereich/ Einstich DAXN-DAXX: 400-3000mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
204,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
159,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
174,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
axiales Stechen möglich | ja | ja | ja |
Gesamtlänge L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Stechbreite w | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Einsatzart | links | links | links |
Einstechtiefe tmax | 32 mm | 18 mm | 30 mm |
Produktart | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter |