HELI-GRIP HFH Kompaktklemmhalter verstärkt 140-240 mm

Artikel-Nr.: 273769 140-240
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀-Bereich/ Einstich DAXN-DAXX (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI-GRIP
Stechbreite w 4 mm
Einsatzart links
Innenkühlung nein
Einstechtiefe tmax 25 mm
Kopflänge L1 44 mm
B 25 mm
Gesamtlänge L 150 mm
OAH 37 mm
WF 25,6 mm
H 25 mm
axiales Stechen möglich ja
Herstellerbezeichnung HFHL 25-140-4T25
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273769 140-240
EAN / GTIN 7291075033083

Beschreibung

Verwendung:

Zum Axialeinstechen und Plandrehen.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 273403273413.

Hinweis:

Für linke Kompaktklemmhalter verwenden Sie linke Platten (Typ HGPL oder HFPL).

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "HELI-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb