{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Stechbreite w | 4 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | nein | |
Einstechtiefe tmax | 20 mm | |
Funktionsbreite L4 | 26,5 mm | |
Kopflänge L1 | 40 mm | |
Schaftbreite b | 25 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
Schraube | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
axiales Stechen möglich | ja | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 273755 25/4 | |
EAN / GTIN | 4045197484918 | |
Herstellernummer | 273755 25/4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stechdrehhalter, rechts, Schaftbreite / Stechbreite w: 25/4mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
174,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
174,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
181,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
181,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
228,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
228,00 €
154,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
251,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
241,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
241,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
278,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
111,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 106 mm | 112 mm | 121 mm | 108 mm | 119,5 mm | 130 mm | 129 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Kopflänge L1 | 40 mm | 34 mm | 48 mm | 36,5 mm | 34,5 mm | 40,5 mm | 49 mm | 36,5 mm | 48 mm | 36,5 mm | 39 mm |
Schraube | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279816 4 (SW5; 5 Nm) |
Stechbreite w | 4 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm; 4 mm |
Einsatzart | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Einstechtiefe tmax | 20 mm | 15 mm | 28 mm | 21 mm | 15 mm | 20 mm | 30 mm | 21 mm | 28 mm | 21 mm | 21 mm |