{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 25 mm | |
Stechbreite w | 3 mm; 4 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | nein | |
Einstechtiefe tmax | 21 mm | |
Funktionsbreite L4 | 25 mm | |
Kopflänge L1 | 39 mm | |
Gesamtlänge L | 129 mm | |
Schraube | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 278015 25 | |
EAN / GTIN | 4062406381394 | |
Herstellernummer | 278015 25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Stechdrehhalter 25 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
109,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
93,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
99,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
axiales Stechen möglich | nein | nein | nein |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Kopflänge L1 | 39 | 21,4 | 30 |
Schaftgröße | 25 | 25 | 25 |
Einsatzart | rechts | rechts | rechts |
Funktionsbreite L4 | 25 | 30,2 | 25 |
Produktart | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter |