{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Stechbreite w | 4 mm | |
Hauptanwendung | P | |
Nebenanwendung | M | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Eckenradius | 0,3 mm | |
Sorte | HBG25 | |
Schneidstoff | HM | |
Toleranz Stechbreite w | ±0,04 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,26 mm/U | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schrupp-Schlichten | |
Wendeschneidplattenprofil | neutral | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen |
Artikelnummer | 278029 4 | |
EAN / GTIN | 4062406381806 | |
Herstellernummer | 278029 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ab- / Ein- und Stechdrehplatte neutral 4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 604 Stück sofort lieferbar
14,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
226 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
22,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
18,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 625 Stück sofort lieferbar
14,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | 1 | 1 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten ;Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schlichten ;Schrupp-Schlichten |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Schnittbedingung | kontinuierlich | kontinuierlich | kontinuierlich |
Stechbreite w | 4 | 4 | 4 |
Hauptanwendung | P | P | P |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen |