Ab-/EIn- und Stechdrehplatte neutral 4/50

Artikel-Nr.: GG2720 4/50
Setpreis 50 Stück (7,20 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) / Stückzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sorte HBG25
    Stückzahl 50
    Hauptanwendung P
    Nebenanwendung M
    Eckenradius R 0,3 mm
    Toleranz Stechbreite w ±0,04 mm
    Vorschub f 0,1 mm/U - 0,26 mm/U
    Inhalt 278029 4
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG2720 4/50
    EAN / GTIN 4067263096771
    Herstellernummer GG2720 4/50

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    150
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    130
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    120
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    100
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    GG(G)
    K
    140
    Uni
     
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stechwerkzeuge Nr. 278005; 278015278056.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb