{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 20 mm | |
Stechbreite w | 3 mm; 4 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | nein | |
Einstechtiefe tmax | 21 mm | |
Funktionsbreite L4 | 20 mm | |
Kopflänge L1 | 39 mm | |
Gesamtlänge L | 129 mm | |
Schraube | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 278015 20 | |
EAN / GTIN | 4062406381387 | |
Herstellernummer | 278015 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Stechdrehhalter 20 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
107,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
89,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
97,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
axiales Stechen möglich | nein | nein | nein |
Gesamtlänge L | 129 | 125 | 120 |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Kopflänge L1 | 39 | 21,4 | 30 |
Schaftgröße | 20 | 20 | 20 |
Einsatzart | rechts | rechts | rechts |
Funktionsbreite L4 | 20 | 25,2 | 20 |