{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Stechbreite w | 4 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | nein | |
Einstechtiefe tmax | 20 mm | |
Funktionsbreite L4 | 16 mm | |
Kopflänge L1 | 37 mm | |
Schaftbreite b | 16 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schraube | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
axiales Stechen möglich | ja | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 273755 16/4 | |
EAN / GTIN | 4045197484895 | |
Herstellernummer | 273755 16/4 |