Stechdrehhalter, rechts, Schaftbreite / Stechbreite w: 12/1,5mm

Artikel-Nr.: 273755 12/1,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftbreite / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 1,5 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung nein
Einstechtiefe tmax 7,5 mm
Funktionsbreite L4 12 mm
Kopflänge L1 26 mm
Schaftbreite b 12 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Schraube 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
axiales Stechen möglich ja
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273755 12/1,5
EAN / GTIN 4045197720085
Herstellernummer 273755 12/1,5
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochfestem Werkzeugstahl (> 1300 N/mm2) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

Hinweis:

Ab Stechbreite 6 mm kommt bei tmax (5×Stechbreite) die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Es kann zu Riefenbildung kommen. Sicher riefenfrei bis t = 24,5 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb