Stechdrehhalter 20/3 mm

Artikel-Nr.: 273750 20/3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 3 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung nein
Einstechtiefe tmax 9 mm
Funktionsbreite L4 21,5 mm
Kopflänge L1 33 mm
Schaftbreite b 20 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Schraube 279815 6 (TX25; 6 Nm)
axiales Stechen möglich ja
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273750 20/3
EAN / GTIN 4045197484505
Herstellernummer 273750 20/3

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochfestem Werkzeugstahl (> 1300 N/mm2) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Stechdrehhalter  20/3 mm

Stechdrehhalter 20/3 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
152,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
159,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
164,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
117 Stück sofort lieferbar
174,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
152,00 €
76,00 €
axiales Stechen möglich ja ja ja ja nein
Gesamtlänge L 125 125 125 150 125
Innenkühlung nein nein nein nein nein
Kopflänge L1 33 34 36,5 46 33
Stechbreite w 3 3 3 3 3
Einsatzart rechts rechts rechts rechts rechts
Produktart Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb