Stechdrehhalter, rechts, Schaftbreite / Stechbreite w: 20/3mm

Artikel-Nr.: 273757 20/3
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaftbreite / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 3 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung nein
Einstechtiefe tmax 21 mm
Funktionsbreite L4 21,5 mm
Kopflänge L1 36,5 mm
Schaftbreite b 20 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Schraube 279815 6 (TX25; 6 Nm)
axiales Stechen möglich ja
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273757 20/3
EAN / GTIN 4045197538338
Herstellernummer 273757 20/3

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochfestem Werkzeugstahl (> 1300 N/mm2) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

Hinweis:

Ab 19,5 mm Stechtiefe (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Stechtiefe (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen. Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656273670 verwenden.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Stechdrehhalter, rechts, Schaftbreite / Stechbreite w: 20/3mm

Stechdrehhalter, rechts, Schaftbreite / Stechbreite w: 20/3mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
164,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
159,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
159,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
164,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
206,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
206,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
228,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
220,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
220,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
257,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
107,00 €
Gesamtlänge L 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 93,5 mm 99,5 mm 108 mm 95,5 mm 107 mm 112 mm 129 mm
Kopflänge L1 36,5 mm 34 mm 40 mm 48 mm 34,5 mm 40,5 mm 49 mm 36,5 mm 48 mm 36,5 mm 39 mm
Schraube 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 7 (TX30; 8 Nm) 279815 7 (TX30; 8 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 7 (TX30; 8 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 7 (TX30; 8 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279816 4 (SW5; 5 Nm)
Stechbreite w 3 mm 3 mm 4 mm 4 mm 3 mm 4 mm 3 mm 3 mm 4 mm 3 mm 3 mm; 4 mm
Einsatzart rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts
Funktionsbreite L4 21,5 mm 21,5 mm 21,5 mm 21,5 mm 21,5 mm 21,5 mm 21,5 mm 21,5 mm 21,5 mm 21,5 mm 20 mm
Produktart Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb