Stechdrehplatte mittlere Bearbeitung, HB7020, Stechbreite w: 3mm

Artikel-Nr.: 273725 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    27,00 € / Stück
  • ab 10 Stück
    22,50 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 193 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 3 mm
Hauptanwendung P
Nebenanwendung M
Schnittbedingung kontinuierlich
Sorte HB7020
Schneidstoff HM
Toleranz Stechbreite w ±0,03 mm
Schnitttiefe ap 0,8 mm - 1,7 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,23 mm/U
Eckenradius R 0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Wendeschneidplattenprofil neutral
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273725 3
EAN / GTIN 4045197486639
Herstellernummer 273725 3
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
220
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
170
Stahl < 1100 N/mm²
P
140
Stahl < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb