{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Stechbreite w | 4 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | nein | |
Einstechtiefe tmax | 12 mm | |
Funktionsbreite L4 | 21,5 mm | |
Kopflänge L1 | 37 mm | |
Schaftbreite b | 20 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Schraube | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
axiales Stechen möglich | ja | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 273750 20/4 | |
EAN / GTIN | 4045197484543 | |
Herstellernummer | 273750 20/4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stechdrehhalter 20/4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
152,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
159,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
164,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
174,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
axiales Stechen möglich | ja | ja | ja | ja |
Gesamtlänge L | 125 | 125 | 125 | 150 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Kopflänge L1 | 37 | 40 | 48 | 51 |
Stechbreite w | 4 | 4 | 4 | 4 |
Einsatzart | rechts | rechts | rechts | rechts |
Produktart | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter |