PENTAIQGRIP PCH-IQ Klemmhalter 25/40 mm

Artikel-Nr.: 273576 25/40
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie PENTAIQGRIP
Schaftgröße 25 mm
Plattengröße 12 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung nein
Kopflänge L1 33,3 mm
Gesamtlänge L 135 mm
HBH 8 mm
HBL 33,6 mm
WF 23,7 mm
H 43,5 mm
CWN-CWX 3 mm - 3,2 mm
axiales Stechen möglich nein
Herstellerbezeichnung PCHR 25-D40-3-IQ
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273576 25/40
EAN / GTIN 7291075317978
Herstellernummer 2302496

Beschreibung

Verwendung:

Erste Wahl zum Abstechen bis Durchmesser 40 mm. Einstechen möglich.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 273580273581.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "PENTAIQGRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb