PENTAIQGRIP PCH-IQ klemhouder 12/32 mm

Artikel-Nr.: 273576 12/32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schachtgrootte / plaatafmeting (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie PENTAIQGRIP
    Schaftgröße 12 mm
    Plattengröße 20 mm
    Einsatzart rechts
    Innenkühlung nein
    Kopflänge L1 28,4 mm
    Gesamtlänge L 100 mm
    HBH 14 mm
    HBL 29,5 mm
    WF 11,5 mm
    H 33,6 mm
    CWN-CWX 2 mm - 2,4 mm
    axiales Stechen möglich nein
    Herstellerbezeichnung PCHR 12-D32-2-IQ
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273576 12/32
    EAN / GTIN 7291075318357
    Herstellernummer 2302676

    Beschreibung

    Toepassing:

    Eerste keuze voor afsteken tot een diameter van 40 mm. Insteken mogelijk.

    T.b.v.:

    Snij-inzetdelen nr. 273580273581.

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "PENTAIQGRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb