• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

PENTAIQGRIP PCH-IQ toolholder 16/22 mm

Artikel-Nr.: 273576 16/22
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Shank size / insert size (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie PENTAIQGRIP
    Schaftgröße 16 mm
    Einsatzart rechts
    Innenkühlung nein
    Kopflänge L1 26,9 mm
    Gesamtlänge L 120 mm
    HBH 4 mm
    HBL 23,2 mm
    WF 15,4 mm
    H 25,5 mm
    CWN-CWX 2 mm - 2,4 mm
    axiales Stechen möglich nein
    Herstellerbezeichnung PCHR 16-D22-2-IQ
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273576 16/22
    EAN / GTIN 7291075318135
    Herstellernummer 2302654

    Beschreibung

    Application:

    First choice for parting off up to diameter 40 mm. Grooving is possible.

    Suitable for:

    Inserts No. 273580 – 273581.

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb