PENTAIQGRIP PCH-IQ Klemmhalter 20/40 mm

Artikel-Nr.: 273576 20/40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie PENTAIQGRIP
    Schaftgröße 20 mm
    Plattengröße 16 mm
    Einsatzart rechts
    Innenkühlung nein
    Kopflänge L1 33,3 mm
    Gesamtlänge L 135 mm
    HBH 13 mm
    HBL 35,6 mm
    WF 18,7 mm
    H 43,5 mm
    CWN-CWX 3 mm - 3,2 mm
    axiales Stechen möglich nein
    Herstellerbezeichnung PCHR 20-D40-3-IQ
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273576 20/40
    EAN / GTIN 7291075318005
    Herstellernummer 2302574

    Beschreibung

    Verwendung:

    Erste Wahl zum Abstechen bis Durchmesser 40 mm. Einstechen möglich.

    Passend für:

    Schneideinsätze Nr. 273580273581.

    Aus der gleichen Serie "PENTAIQGRIP" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb