HELIGRIP Schneideinsätze, IC808, Stechbreite w / Eckenradius R: 3/0,3mm

Artikel-Nr.: 273407 3/0,3
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
100 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w / Eckenradius R (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Hauptanwendung UNI
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher Y
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 30 m/min - 200 m/min
Stechbreite w 3 mm
Eckenradius R 0,3 mm
Sorte IC808
Toleranz Stechbreite w 0,05 mm
INSL 15,8 mm
Schnitttiefe ap 0,4 mm - 1,8 mm
Vorschub f Drehen 0,15 mm/U - 0,19 mm/U
Vorschub f Einstechen 0,07 mm/U - 0,11 mm/U
Vorschub f Axialstechen 0,08 mm/U - 0,2 mm/U
Vorschub f Plandrehen 0,1 mm/U - 0,2 mm/U
Schnitttiefe ap min 0,25 mm
Schnitttiefe ap max 1,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Wendeschneidplattenprofil neutral
Serie HELI-GRIP
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Herstellerbezeichnung GRIP 3003Y IC808
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273407 3/0,3
EAN / GTIN 7291075028751
Herstellernummer 6200318

Beschreibung

Ausführung:

Positiver Spanbrecher. Weicher Schnitt. Reduzierte Schnittkräfte.

Verwendung:

Zum axialen und radialen Stechdrehen, Ab- und Einstechen, Axialstechen sowie zur Innenbearbeitung. (HELIGRIP- Schneideinsätze für Axialstechanwendung nur mit HFHR-Halter kompatibel).

Passend für:

Schneidenträger Nr. 273766273768.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELI-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb