HELIGRIP Schneideinsätze 6/0,8 mm

Artikel-Nr.: 273407 6/0,8
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
379 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Hauptanwendung UNI
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher Y
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 30 m/min - 200 m/min
Stechbreite w 6 mm
Eckenradius R 0,8 mm
Sorte IC808
Toleranz Stechbreite w 0,05 mm
INSL 19 mm
Schnitttiefe ap 1 mm - 3,6 mm
Vorschub f Drehen 0,24 mm/U - 0,42 mm/U
Vorschub f Einstechen 0,13 mm/U - 0,25 mm/U
Vorschub f Axialstechen 0,12 mm/U - 0,28 mm/U
Vorschub f Plandrehen 0,15 mm/U - 0,4 mm/U
Schnitttiefe ap min 1 mm
Schnitttiefe ap max 3,6 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Wendeschneidplattenprofil neutral
Serie HELI-GRIP
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Herstellerbezeichnung GRIP 6008Y IC808
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273407 6/0,8
EAN / GTIN 7291075028836
Herstellernummer 6200331

Beschreibung

Ausführung:

Positiver Spanbrecher. Weicher Schnitt. Reduzierte Schnittkräfte.

Verwendung:

Zum axialen und radialen Stechdrehen, Ab- und Einstechen, Axialstechen sowie zur Innenbearbeitung. (HELIGRIP- Schneideinsätze für Axialstechanwendung nur mit HFHR-Halter kompatibel).

Passend für:

Schneidenträger Nr. 273766273768.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "HELI-GRIP" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Stechbreite w / Eckenradius R (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb