{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 25 mm | |
Plattengröße | 16 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | nein | |
Funktionsbreite L4 | 25 mm | |
Kopflänge L1 | 30 mm | |
Gesamtlänge L | 153 mm | |
Spannschraube für Gewindeplatte | 279810 2 | |
Unterlegplatte 1,5° | 272610 1,5 | |
Klemmschraube für Unterlegplatte | 279824 1 | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 272002 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197430533 | |
Herstellernummer | 272002 25/16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Klemmdrehhalter 25/16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
117,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
117,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
129 Stück sofort lieferbar
66,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 153 | 153 | 150 |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Kopflänge L1 | 30 | 30 | 27 |
Plattengröße | 16 | 16 | 16 |
Schaftgröße | 25 | 25 | 25 |
Funktionsbreite L4 | 25 | 25 | 25 |
Produktart | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter |