Klemmdrehhalter 32/22 mm

Artikel-Nr.: 272002 32/22
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße L (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaftgröße 32 mm
    Plattengröße 22 mm
    Einsatzart links
    Innenkühlung nein
    Funktionsbreite L4 32 mm
    Kopflänge L1 36 mm
    Gesamtlänge L 175 mm
    Spannschraube für Gewindeplatte 279810 3
    Unterlegplatte 1,5° 272616 1,5
    Klemmschraube für Unterlegplatte 279824 2
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 272002 32/22
    EAN / GTIN 4045197645401
    Herstellernummer 272002 32/22

    Beschreibung

    Lieferumfang:

    Mit Unterlegplatte 1,5°.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb