{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 16 mm | |
Plattengröße | 16 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | nein | |
Funktionsbreite L4 | 16 mm | |
Kopflänge L1 | 20 mm | |
Gesamtlänge L | 97 mm | |
Spannschraube für Gewindeplatte | 279810 2 | |
Unterlegplatte 1,5° | 272610 1,5 | |
Klemmschraube für Unterlegplatte | 279824 1 | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 272002 16/16 | |
EAN / GTIN | 4045197430519 | |
Herstellernummer | 272002 16/16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klemmdrehhalter, links, Schaft- / Plattengröße L: 16/16mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
107,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
185,00 €
46,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
134 Stück sofort lieferbar
107,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
57,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
149,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
149,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 97 mm | 74 mm | 97 mm | 125 mm | 80 mm | 80 mm |
Innenkühlung | nein | ja | nein | nein | ja | ja |
Kopflänge L1 | 20 mm | 27 mm | 20 mm | 22 mm | 30 mm | 30 mm |
Plattengröße | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Einsatzart | links | links | rechts | rechts | links | rechts |
Funktionsbreite L4 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 20 mm | 20 mm |
Produktart | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter |