{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 25 mm | |
Plattengröße | 16 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | nein | |
Funktionsbreite L4 | 25 mm | |
Kopflänge L1 | 27 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
Ersatzteile-Set | 279981 1 | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 272015 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197983046 | |
Herstellernummer | 272015 25/16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Klemmdrehhalter 25/16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
129 Stück sofort lieferbar
66,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
117,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
117,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 150 | 153 | 153 |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Kopflänge L1 | 27 | 30 | 30 |
Plattengröße | 16 | 16 | 16 |
Schaftgröße | 25 | 25 | 25 |
Funktionsbreite L4 | 25 | 25 | 25 |
Produktart | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter |