{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 20 mm | |
Plattengröße | 16 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | nein | |
Funktionsbreite L4 | 20 mm | |
Kopflänge L1 | 22 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Ersatzteile-Set | 279981 1 | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 272015 20/16 | |
EAN / GTIN | 4045197983039 | |
Herstellernummer | 272015 20/16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Klemmdrehhalter 20/16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
150 Stück sofort lieferbar
60,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar
107,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
107,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 125 | 128 | 128 |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Kopflänge L1 | 22 | 30 | 30 |
Plattengröße | 16 | 16 | 16 |
Schaftgröße | 20 | 20 | 20 |
Funktionsbreite L4 | 20 | 20 | 20 |
Produktart | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter |