Klemmdrehhalter, links, Schaft- / Plattengröße L: 12/16mm

Artikel-Nr.: 272002 12/16
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße L (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 12 mm
Plattengröße 16 mm
Einsatzart links
Innenkühlung nein
Funktionsbreite L4 16 mm
Kopflänge L1 22 mm
Gesamtlänge L 83 mm
Spannschraube für Gewindeplatte 279810 2
Unterlegplatte 1,5° 272610 1,5
Klemmschraube für Unterlegplatte 279824 1
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 272002 12/16
EAN / GTIN 4045197644183
Herstellernummer 272002 12/16

Beschreibung

Lieferumfang:

Mit Unterlegplatte 1,5°.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb