Mini-Bohrstange HM 42/8 mm

Artikel-Nr.: 270006 42/8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Auskraglänge L1 / Plattengröße d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Mini
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Plattengröße 08 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
Spannhöhe L2 11,5 mm
Kopflänge L1 42 mm
Gesamtlänge L 110 mm
Wendeplattenschraube 279815 11
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270006 42/8
EAN / GTIN 4045197560049
Herstellernummer 270006 42/8

Beschreibung

Ausführung:

Schwingungsarmer Hartmetall-Schaft mit gelötetem Stahlkopf und gehärtetem Plattensitz.
  • Stirnseitig verschraubte Hartmetall-Schneidplatte, formschlüssige Kraftübertragung durch Stirnverzahnung.
  • Einfacher Schneidplattenwechsel.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb