{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Mindest-⌀ Dmin | 11 mm | |
Sorte | HB720 | |
Plattengröße ⌀ d | 8 mm | |
Stechbreite w | 2 mm | |
Plattenstärke T | 4 mm | |
Spitzen-Mitten-Abstand L3 | 6,7 mm | |
maximale Schnitttiefe tmax | 2,3 mm | |
Vorschub f | 0,02 mm/U - 0,03 mm/U | |
Serie | Mini | |
Produktart | Mini-Wechselschneidplatte |
Artikelnummer | 270090 11/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197560254 | |
Herstellernummer | 270090 11/2,0 |