Mini-Schneidplatte zum Ausdrehen innen mit Spanleitstufe rechts 7,8 mm

Artikel-Nr.: 270021 7,8

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    25,80 € / Stück
  • ab 10 Stück
    21,50 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Mini
Mindest-⌀ Dmin 7,8 mm
Sorte HB720
Plattengröße ⌀ d 6 mm
Plattenstärke T 3,65 mm
Spitzen-Mitten-Abstand L3 4,65 mm
maximale Schnitttiefe tmax 1,3 mm
Radius R 0,2 mm
Keilwinkel α 70 Grad
Vorschub f 0,02 mm/U - 0,03 mm/U
maximale Schnitttiefe ap max 0,15 mm - 0,5 mm
Beschichtung TiCN
Produktart Mini-Wechselschneidplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270021 7,8
EAN / GTIN 4062406564872
Herstellernummer 270021 7,8

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
80
Alu (kurzspanend)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Stahl < 500 N/mm²
P
80
Stahl < 750 N/mm²
P
80
Stahl < 900 N/mm²
P
80
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb