Mini-Bohrstange HM 56/8 mm

Artikel-Nr.: 270006 56/8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Serie Mini
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Plattengröße 08 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
Spannhöhe L2 11,5 mm
Kopflänge L1 56 mm
Gesamtlänge L 120 mm
Wendeplattenschraube 279815 11
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270006 56/8
EAN / GTIN 4045197928986
Herstellernummer 270006 56/8

Beschreibung

Ausführung:

Schwingungsarmer Hartmetall-Schaft mit gelötetem Stahlkopf und gehärtetem Plattensitz.
  • Stirnseitig verschraubte Hartmetall-Schneidplatte, formschlüssige Kraftübertragung durch Stirnverzahnung.
  • Einfacher Schneidplattenwechsel.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Auskraglänge L1 / Plattengröße d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb