{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Antrieb | TX7 | |
Gewinde | M2,2 | |
Länge L | 5,1 mm | |
Anzugsmoment | 0,8 Nm | |
Produktart | Schraube |
Artikelnummer | 269022 5 | |
EAN / GTIN | 4960664427864 | |
Herstellernummer | TSO09013 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spannschraube 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
3,73 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
843 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
169 Stück sofort lieferbar
10,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Antrieb | TX7 | TX10 | SW4,5 |
Anzugsmoment | 0,8 Nm | 1,7 Nm | 10 Nm |
Gewinde | M2,2 | 5 UNC | M6 |
Länge L | 5,1 mm | 9,5 mm | 9 mm |
Produktart | Schraube | Schraube | Schraube |