{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Antrieb | TX8 | |
Gewinde | M2,5 | |
Länge L | 5,7 mm | |
Anzugsmoment | 1,2 Nm | |
Produktart | Schraube |
Artikelnummer | 269022 4 | |
EAN / GTIN | 4960664071920 | |
Herstellernummer | TLD07863 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spannschraube, Typ: 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
291 Stück sofort lieferbar
3,73 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
216 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
8,90 €
7,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Antrieb | TX8 | TX8 | T15 |
Anzugsmoment | 1,2 Nm | 0,95 Nm | 3 Nm |
Gewinde | M2,5 | M2,6 | M4,5 |
Länge L | 5,7 mm | 6,5 mm | 12 mm |
Produktart | Schraube | Schraube | Schraube |