Spannschraube 5

Artikel-Nr.: 279810 5

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,92 € / Stück
  • ab 10 Stück
    1,60 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
843 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antrieb TX10
Gewinde 5 UNC
Länge L 9,5 mm
Anzugsmoment 1,7 Nm
Produktart Schraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 279810 5
EAN / GTIN 4062406249175
Herstellernummer 279810 5

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Spannschraube  5

Spannschraube 5

auf Anfrage
Sofort lieferbar
843 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
1,92 €
ab 10  St.
1,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
169 Stück sofort lieferbar
10,95 €
Antrieb TX10 SW4,5
Anzugsmoment 1,7 Nm 10 Nm
Gewinde 5 UNC M6
Länge L 9,5 mm 9 mm
Produktart Schraube Schraube
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb