{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Antrieb | SW4,5 | |
Gewinde | M6 | |
Länge L | 9 mm | |
Anzugsmoment | 10 Nm | |
Produktart | Schraube |
Artikelnummer | 269013 5 | |
EAN / GTIN | 4062406248321 | |
Herstellernummer | 269013 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schraube für Unterlegplatte, Typ: 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
10,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
729 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Antrieb | SW4,5 | TX10 |
Anzugsmoment | 10 Nm | 1,7 Nm |
Gewinde | M6 | 5 UNC |
Länge L | 9 mm | 9,5 mm |
Produktart | Schraube | Schraube |