GARANT Dreh-Wendeschneidplatte WCHX 040104, für „5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Typ UNI

Artikel-Nr.: 268474 UNI

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    19,80 € / Stück
  • ab 10 Stück
    16,50 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
161 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte WCHX 040104
    Eckenradius 0,4 mm
    Sorte HB7130
    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung UNI
    Typ UNI
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 65 m/min - 200 m/min
    passend für Werkzeug-⌀ Dc 8 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 3
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 268474 UNI
    EAN / GTIN 4045197470386
    Herstellernummer 268474 UNI

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    200
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    120
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    120
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    110
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    65
    Graphit, GFK, CFK
    N
    Uni
     
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    unterbrochen
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Passend für:

    Bohrerwerkzeug Nr. 268463268468, Größe 8.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb