„5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 2,25×D, links, ⌀ DC: 8mm

Artikel-Nr.: 268468 8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie „5 in 1”
Nenn-⌀ D 8 mm
Einsatzart links
Innenkühlung ja
Bohrungs-⌀ Toleranz D 0/+0,22 mm
Auskraglänge LA 22,5 mm
Schaftlänge Ls 38 mm
Nutzlänge L1 18 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
⌀ d2 12 mm
Wendeschneidplatte Nr. 268472 − 268496 WCHX 0401..
Wendeplattenschrauben-Set 269028 30
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268468 8
EAN / GTIN 4045197470201
Herstellernummer 268468 8

Beschreibung

Ausführung:

Mit Innenkühlung.
Zylinderschaft mit Bund.

Verwendung:

Plandrehen, Längsdrehen, Bohren, Innenlängsdrehen, Senken.

Hinweis:

  • Eckenradien so groß wie möglich wählen.
  • Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).

Dreh- und Bohrwerkzeug in langspanendem Baustahl und langspanenden rostfreien Stählen nur bis 1,5×D verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb