„5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 1,5×D 8 mm

Artikel-Nr.: 268464 8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie „5 in 1”
    Nenn-⌀ D 8 mm
    Einsatzart links
    Innenkühlung ja
    Bohrungs-⌀ Toleranz D 0/+0,22 mm
    Nutzlänge L1 12 mm
    Schaft-⌀ Ds 12 mm
    Gesamtlänge L 80 mm
    Wendeschneidplatte Nr. 268472 − 268496 WCHX 0401..
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 30
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 268464 8
    EAN / GTIN 4045197470072
    Herstellernummer 268464 8

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit Innenkühlung.
    Zylinderschaft.

    Verwendung:

    Plandrehen, Längsdrehen, Bohren, Innenlängsdrehen, Senken.

    Hinweis:

    • Eckenradien so groß wie möglich wählen.
    • Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb