{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | „5 in 1” | |
Nenn-⌀ D | 8 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | ja | |
Bohrungs-⌀ Toleranz D | 0/+0,22 mm | |
Nutzlänge L1 | 12 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Wendeschneidplatte Nr. 268472 − 268496 | WCHX 0401.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 30 | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 268463 8 | |
EAN / GTIN | 4045197468475 | |
Herstellernummer | 268463 8 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |