GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte CU7010

Artikel-Nr.: 260058 CU7010

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    7,62 € / Stück
  • ab 10 Stück
    6,35 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
646 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte CCMT 09T304
    Eckenradius 0,4 mm
    Sorte CU7010
    Schneidstoff Cermet
    Beschichtung unbeschichtet
    Hauptanwendung P
    Nebenanwendung M
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Spanbrecher SS
    Toleranz M
    Schnitttiefe ap 0,2 mm - 2,5 mm
    Vorschub f 0,05 mm/U - 0,25 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 90 m/min - 210 m/min
    Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 80 m/min - 140 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 2
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 260058 CU7010
    EAN / GTIN 4045197667403
    Herstellernummer 260058 CU7010

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    Uni
     
    kontinuierlich
     
    trocken
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb