GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7415-1

Artikel-Nr.: 260058 HB7415-1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    9,96 € / Stück
  • ab 10 Stück
    8,30 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
515 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CCMT 09T304
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB7415-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung S
Nebenanwendung M
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher TIS
Toleranz M
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 50 m/min - 110 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260058 HB7415-1
EAN / GTIN 4062406749552
Herstellernummer 260058 HB7415-1
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb