Ausführung:
Komplettes Feinspindel-Set
für ⌀ 86 - 302 mm, mit Spindelkopf Nr.
237571 Wendeplattenhalter und Zubehör im Koffer.
Erweiterbar mit Wendeplattenhalter Nr.
237573 242-402
bis ⌀ 402 mm.Einstellgenauigkeit 0,01mm pro Teilstrich / über Nonius 0,002 mm im ⌀.
Verwendung:
Für Wendeplattenhalter mit passender ISO-Wendeplatte Typ CC..09T3..
Lieferumfang:
1 Spindelkopf:
237571 HW63
je 1 Wendeplattenhalter: Nr.
237573 86-138 für ⌀ 86− 138
Nr.
237573 136-220 für ⌀ 136− 220
Nr.
237573 188-302 für ⌀ 188− 302
je 1 Abstützung: Nr.
237574 86 für Nr.
237573 86-138
Nr.
237574 136 für Nr.
237573 136-220, 188-302 und 242-402
je 1 Druckplatte: Nr.
237575 86 für Nr.
237573 86-138
Nr.
237575 136 für Nr.
237573 136-220, 188-302 und 242-402
1 Wendeplatte: Nr.
260058 CU7010 (oder CC.. 09T3 verwenden)
Ersatzteil:
Wendeplattenschraube Nr.
219805.
Empfehlung:
Grundlegende Sicherheitshinweise:
Bestimmungsgemäße Verwendung- Für maßgenaue Bohrungen mit engen Toleranzen und hoher Oberflächengüte im Bereich Ø 86 bis 302 mm.
- Maximale Schnittgeschwindigkeit: 300 m/min. Schnittgeschwindigkeit je nach Werkzeuglänge reduzieren.
- Art.-Nr. 237573: Für Bohrungen im Bereich Ø 242 bis 402 mm.
- Mit HW63-Aufnahme verwenden.
- Mit ISO-Wendeplatten Typ CC..09T3.. (Art.-Nr. 237697 und 237698) verwenden.
- Nur mit Wendeplattenschraube Art.-Nr. 239805 verwenden.
- Für den industriellen Gebrauch.
- Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
Sachwidriger Einsatz- Nicht als Vollbohrer verwenden.