Feinspindelset ⌀ 9,75 − 101,1 mm, Anbindung: HW63

Artikel-Nr.: 237515 HW63
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anbindung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anbindung HW63
Innenkühlung ja
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 237515 HW63
EAN / GTIN 4062406114541
Herstellernummer 237515 HW63

Beschreibung

Ausführung:

Mit digitalem Spindelkopf Nr. 237516, digitaler Anzeigeeinheit Nr. 237601, Bohrstangen und Zubehör im Koffer.
Für Ausdrehstähle mit Schaft-⌀ 16 mm und Wendeplattenhalter. Erweiterbar mit Adapter und WSP-Halter bis ⌀ 152,1 mm. Zustellgenauigkeit von 0,01 mm / über Nonius 0,002 mm im ⌀.
Über digitale Anzeigeneinheit 0,001 mm im Ø.

Bohrstangen mit passender ISO-Wendeplatte Typ CC..0602.
Wendeplattenhalter mit passender ISO-Wendeplatte Typ CC..09T3.

Lieferumfang:

1 Spindelkopf: 237516 HW63
je 1 Bohrstange (max. Ausdrehlänge): Nr. 237630 Bohrstange⌀ 9,75 - 20,1 mm (30 mm);
Nr. 237634 Bohrstange ⌀ 19,75 - 30,1 mm (72 mm);
Nr. 237640 Bohrstange ⌀ 29,75 - 48,1 mm (85 mm);
Nr. 237642 Bohrstange ⌀ 47,75 - 88,1 mm (85 mm)
1 Wendeplattenhalter: Nr. 237645 für ⌀ 87,75 - 101,1 mm
(mit Adapter Nr. 237534 bis ⌀114,1 mm)
je 1 Wendeplatte: 260052 CU7010 (oder CC..0602 verwenden)
260058 CU7010 (oder CC..09T3 verwenden)
1 digitale Anzeigeeinheit: Nr. 237601

Ersatzteil:

Für Nr. 237630237642: Wendeplattenschraube Nr. 219830.
Für Nr. 237645; 237531; 237532: Wendeplattenschraube Nr. 219805.

Empfehlung:

Vorzugsweise mit Wendeplatten Nr. 237695 - 237698.

Hinweis:

Wendeplattenhalter mit Adapter (Nr. 237531; 237532; 237534) für Erweiterung auf Ø-Bereich bis 152,1 mm: Einzelprodukte siehe bei Feinspindelset Nr. 237512.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb